Referencias
Gedore:2133 6
Rubix:798174339000
fabricante:1746758
EAN:4010886841020

Detalles de producto : 1746758 2133 6
Destornillador de tuercas con mango 3C 6 mm Según DIN 3125, ISO 2725-1 Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza Profundidad de cabeza 25 mm, longitud de hoja 125 mm A partir de 10 mm con hexágono interior Hoja de acero GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 109 g |
|---|---|
| Apertura | 6 |
| Longitud | 225 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 € Sin IVA
/ unidad
11,13 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h