Referencias
Beta Tools:99ST 35-50
Rubix:798167335000
fabricante:000990335
EAN:8014230084442

Documentos
Detalles de producto : 99ST 35-50-LL GANCHO AGUJERO DE MANIOBRA
Llaves de gancho articuladas con nariz para tuercas con agujero de maniobra
Cualidades
llaves de pivote articuladas para tuercas con agujero de maniobra
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x65x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 170 g |
| Apertura | 35-50 |
| Longitud | 200 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € Sin IVA
/ unidad
41,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
