930 16X17-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:930 16X17
Rubix:798165031000
fabricante:009300027
EAN:8014230036663



Detalles de producto : 930 16X17-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x75x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 158 g |
| Apertura | 16x17 |
| Longitud | 140 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
