6410570 133 27 - LLAVE DE GOLPE FIJA UNA BOCA 27 MM

Llave boca percusión DIN133

Ver información técnica

Referencias

Gedore:133 27
Rubix:798175114000
fabricante:6410570
EAN:4010886641057
brand logo

Resumen técnico

Apertura27
Longitud181 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6410570 133 27 - LLAVE DE GOLPE FIJA UNA BOCA 27 MM


Llaves de percusión de boca fija

Características: DIN 133. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, posición de boca 15°.

Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Open ended slogging spanner 27 mm For very heavy-duty work Acc. to DIN 133 Up to length 500 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 525 mm material C35 Special sizes available on request * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto385 g
Apertura27
Longitud181 mm
Tipollave plana
26,64 € Sin IVA
/ unidad
32,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días