Referencias
Beta Tools:920AK 24
Rubix:798163808000
fabricante:009209024
EAN:8014230560854

Detalles de producto : 920AK 24-LLAVES DE VASO 1/2 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 144,8 g |
| Apertura | 24 |
| Longitud | 43 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,54 € Sin IVA
/ unidad
12,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
