Referencias
Beta Tools:83 8X10
Rubix:798167788000
fabricante:000830008
EAN:8014230135205



Documentos
Detalles de producto : 83 8X10-LL POLIGON. DOBLES DE MEDIA LUNA
Llaves poligonales dobles de media luna
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,3 g |
| Apertura | 8x10 |
| Longitud | 126 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
