Referencias
Beta Tools:52 24
Rubix:798164891000
fabricante:000520024
EAN:8014230021379



Documentos
Detalles de producto : 52 24-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x75x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 152,5 g |
| Apertura | 24 |
| Longitud | 196 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,89 € Sin IVA
/ unidad
24,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
