Referencias
Beta Tools:45 70
Rubix:798163235000
fabricante:000450070
EAN:8014230021188



Documentos
Detalles de producto : 45 70-LLAVES COMBINADAS TIPO PESADO
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, tipo pesado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 755x305x135 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5695 g |
| Longitud | 760 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
501,50 € Sin IVA
/ unidad
606,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
