Referencias
Beta Tools:920/36A
Rubix:798165112000
fabricante:009200847
EAN:8014230196664


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 408 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 920/36A-MANGO ARTICULADO MACHO 1/2
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 505x80x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 537 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 408 mm |
| Huella | hex / allen |
| Modelo | 920/36a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,53 € Sin IVA
/ unidad
68,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días