LLAVE VASO 1/2 ALLEN DE 14 STM.14
STM - Vasos destornilladores de 1/2" para tornillos huecos 6 caras métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:STM.14
Rubix:798501346000
EAN:3148517239036


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | hex / allen |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 1/2 ALLEN DE 14 STM.14
• Serie larga estándar.
• Para tornillos huecos 6 caras.
• Punta no desmontable.
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada.
• Disponible como juego en cofre (Ref STM.J9).
VASO-DESTOR 1/2 - 6C - 14 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 61x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 121 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 60 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 14 |
| Modelo | stm.14 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,51 € Sin IVA
/ unidad
28,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días