6174580 IKS 20 1 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p PH 1
Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas plano
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IKS 20 1
Rubix:798175033000
fabricante:6174580
EAN:4010886617458


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Huella | phillips (ph) |
Detalles de producto : 6174580 IKS 20 1 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p PH 1
Punta para destornillador de 1/4" para tornillos de estrella PH
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Screwdriver bit socket 1/4" PH 1 Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated Bit in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated Tip as per DIN ISO 8764-1 PH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 28 mm |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Modelo | pzd1 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,73 € Sin IVA
/ unidad
10,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días