Referencias
Beta Tools:928/36A
Rubix:798165114000
fabricante:009280844
EAN:8014230196749


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 545 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 928/36A-MANGO ARTICULADO MACHO 3/4
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 545x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1485 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 545 mm |
| Huella | hex / allen |
| Modelo | 928/36a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,08 € Sin IVA
/ unidad
112,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días