Referencias
Gedore:IN 19 5
Rubix:798174278000
fabricante:6153150
EAN:4010886615317


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 6153150 IN 19 5
Punta para destornillador de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, corto
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado con precisión, cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
* Tamaño no normalizado.
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado con precisión, cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
* Tamaño no normalizado.
Punta destornillador hexagonal 1/2" in-hex 5 mm según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno embutido de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso IN 19 17 para tornillos de filtro de aceite y tapón de vaciado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 69 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 60 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5 mm |
| Modelo | in 19 5 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h