1505726 IN 30 LK 5

Llave de vaso hexagonal de cabeza esférica larga-destornillador-30 LK

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 30 LK 5
Rubix:798177599000
fabricante:1505726
EAN:4010886815618
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud132 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1505726 IN 30 LK 5


Boca de destornillador 3/8", longitud 5 mm Cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno prensado de acero especial al vanadio GEDORE, acabado metalizado Ángulo total de giro aprox. 15-20°.

Información técnica


Atributos
Peso neto54 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud132 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella5 mm
Modeloin 30 lk 5
Acabadocromado
17,05 € Sin IVA
/ unidad
20,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días