VASO DE PUNTA 3/8 8767 B HF TORX 50X38,5 MM
Punta destornillador 3 - 8 pulgadas TX - HF
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003072001
Rubix:799278849000
fabricante:05003072001
EAN:4013288188953

Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8' '' |
|---|---|
| Longitud | 38.5 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : VASO DE PUNTA 3/8 8767 B HF TORX 50X38,5 MM
Punta para destornillador de 3/8" Zyklop para tornillos con TORX® interior, corta
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8' '' |
|---|---|
| Longitud | 38.5 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tx 50 |
| Modelo | 8767 b hf |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,86 € Sin IVA
/ unidad
17,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días