91 70-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:91 70
Rubix:798166270000
fabricante:000910070
EAN:8014230024431



Detalles de producto : 91 70-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 365x105x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2780 g |
| Apertura | 70 |
| Longitud | 365 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,35 € Sin IVA
/ unidad
258,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
