Referencias
Beta Tools:142C 9
Rubix:798166227000
fabricante:001420109
EAN:8014230472843

Documentos
Detalles de producto : 142C 9-LL COMBINADAS CORTAS CON CARRACA
Llaves combinadas cortas con carraca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 41 g |
| Apertura | 9 |
| Longitud | 96 mm |
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,84 € Sin IVA
/ unidad
15,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
