LLAVE FIJA BOCA 21 MM FOSTATADO 195 MM

Llave de boca abierta de un solo extremo

Ver información técnica

Referencias

Bahco:894M-21
Rubix:799279296000
EAN:7314150223220
brand logo

Resumen técnico

Apertura21
Longitud195 mm
Tipollave de boca abierta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE FIJA BOCA 21 MM FOSTATADO 195 MM


Llave de boca abierta de un solo extremo
Ángulo de la boca: 15°
Acabado fosfatado
Acero aleado estándar
Normas: ISO 3318 y DIN 894

Cualidades

Llaves métricas de boca abierta de un extremo con acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto130 g
Apertura21
Longitud195 mm
Tipollave de boca abierta
Acabadofosfato
Diámetro45 mm
4,61 € Sin IVA
/ unidad
5,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días