933 32X32-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:933 32X32
Rubix:798169806000
fabricante:009330032
EAN:8014230081915




Detalles de producto : 933 32X32-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 440x90x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1705,5 g |
| Longitud | 364 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,15 € Sin IVA
/ unidad
101,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
