LLAVE INGLESA 153 MM CROMADA
Llave de una boca ajustable niquelada con superficie impacto
Ver información técnicaReferencias
Gedore:60 S 6 C
Rubix:799287515000
fabricante:2668831
EAN:4010886933602

Detalles de producto : LLAVE INGLESA 153 MM CROMADA
Llave inglesa
Características: DIN 3117, ISO 6787, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, niquelado y cromado, con cabeza rectificada. Posición de boca 15°, con ruedecilla negra y escala de ajuste grabado por láser. La superficie de impacto adicional y su mecanismo protegido permiten realizar golpes ligeros. Mango ergonómico con empuñadura para una sujeción segura.
Características: DIN 3117, ISO 6787, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, niquelado y cromado, con cabeza rectificada. Posición de boca 15°, con ruedecilla negra y escala de ajuste grabado por láser. La superficie de impacto adicional y su mecanismo protegido permiten realizar golpes ligeros. Mango ergonómico con empuñadura para una sujeción segura.
Adjustable spanner 6", open end, chrome-plated Acc. to ISO 6787, jaw set at 15° Swedish pattern, roller with left-hand thread With scale The protected mechanism and additional striking face allow light blows to be applied without impairing the function of the wrench Comfort 2-component handle (versions JC and JP) for fatigue-free working Grip recess ensures secure hold - even with greasy hands Hanging hole Chrome-vanadium steel Version C nickel and chrome-plated, head ground Version P manganese phosphated, head ground Version JP and JC complete with plastic handle
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Apertura | 20 |
| Longitud | 153 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,32 € Sin IVA
/ unidad
20,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días