Referencias
Beta Tools:8274G 6X60
Rubix:798237585000
fabricante:082740306
EAN:8014230636696



Documentos
Detalles de producto : 8274G 6X60-MOSQUETONES CON ARANDELA
PRUEBAS DE LABORATORIO
• prueba química
• prueba de tracción
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
• prueba química
• prueba de tracción
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
Mosquetones con arandela acero inoxidable AISI 316
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x30x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29 g |
| Apertura | 6x60 mm |
| Material Principal | inox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,57 € Sin IVA
/ unidad
4,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
