8064S 0,8-GANCHOS GIRATORIOS AL CARBONO
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8064S 0,8
Rubix:798169085000
fabricante:080640107
EAN:8014230188225


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 800 kg |
|---|---|
| Longitud | 146 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 8064S 0,8-GANCHOS GIRATORIOS AL CARBONO
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Cualidades
Ganchos para elevación orientables (no bajo carga) acero al carbono
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 146x75x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 411 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 800 kg |
| Longitud | 146 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Altura | 15 mm |
| Calidad | acero al carbono |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,15 € Sin IVA
/ unidad
40,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días