8055S 16,0-GANCHO DE CARGA ACERO ALEADO
Ganchos de elevación tipo americano, acero aleado de alta resistencia
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8055S 16,0
Rubix:798165420000
fabricante:080550260
EAN:8014230564982


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 16000 kg |
|---|---|
| Longitud | 322 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 8055S 16,0-GANCHO DE CARGA ACERO ALEADO
Ganchos de elevación tipo americano, acero aleado de alta resistencia
Cualidades
Ganchos de elevación tipo americano, acero aleado de alta resistencia
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10400 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 16000 kg |
| Longitud | 322 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Altura | 58 mm |
| Calidad | americano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,25 € Sin IVA
/ unidad
375,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días