8062 10-13-GANCHOS CORREDIZOS ACERO 1,5T
Ganchos deslizantes, acero aleado de alta resistencia
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8062 10-13
Rubix:798170964000
fabricante:080620013
EAN:8014230512709


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 1500 kg |
|---|---|
| Longitud | 135 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 8062 10-13-GANCHOS CORREDIZOS ACERO 1,5T
Ganchos deslizantes, acero aleado de alta resistencia
Cualidades
Ganchos deslizantes, acero aleado de alta resistencia
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 550 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 1500 kg |
| Longitud | 135 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Altura | 19 mm |
| Calidad | alta resistencia |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,38 € Sin IVA
/ unidad
48,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días