C04TSS/7-CAJONERA MOVIL CON 7 CAJONES
cajonera móvil con siete cajones completamente de acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:C04TSS/7
Rubix:798607217000
fabricante:024003077
EAN:8014230790503

Documentos
Detalles de producto : C04TSS/7-CAJONERA MOVIL CON 7 CAJONES
características principales:
7 cajones de 570 x 410 mm
montados sobre guías telescópicas de rodamientos;
6 cajones altura 83 mm;
1 cajón altura 170 mm;
4 ruedas de ø 125 mm
2 fijas y 2 giratorias (dos con freno);
cerradura centralizada frontal;
estructura completamente de acero inoxidable
ruedas, soportes, rodamientos, interior de los cajones y guías correspondientes de acero inoxidable
tirador de los cajones de aluminio
características principales:
7 cajones de 570 x 410 mm
montados sobre guías telescópicas de rodamientos;
6 cajones altura 83 mm;
1 cajón altura 170 mm;
4 ruedas de ø 125 mm
2 fijas y 2 giratorias (dos con freno);
cerradura centralizada frontal;
estructura completamente de acero inoxidable
ruedas, soportes, rodamientos, interior de los cajones y guías correspondientes de acero inoxidable
tirador de los cajones de aluminio
7 cajones de 570 x 410 mm
montados sobre guías telescópicas de rodamientos;
6 cajones altura 83 mm;
1 cajón altura 170 mm;
4 ruedas de ø 125 mm
2 fijas y 2 giratorias (dos con freno);
cerradura centralizada frontal;
estructura completamente de acero inoxidable
ruedas, soportes, rodamientos, interior de los cajones y guías correspondientes de acero inoxidable
tirador de los cajones de aluminio
características principales:
7 cajones de 570 x 410 mm
montados sobre guías telescópicas de rodamientos;
6 cajones altura 83 mm;
1 cajón altura 170 mm;
4 ruedas de ø 125 mm
2 fijas y 2 giratorias (dos con freno);
cerradura centralizada frontal;
estructura completamente de acero inoxidable
ruedas, soportes, rodamientos, interior de los cajones y guías correspondientes de acero inoxidable
tirador de los cajones de aluminio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 740x530x960 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68000 g |
| Número de compartimentos | 1 |
| Longitud | 960 mm |
| Altura | 530 mm |
| Anchura | 740 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2720,00 € Sin IVA
/ unidad
3291,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
