Referencias
Beta Tools:C68G/1
Rubix:798163342000
fabricante:068000051
EAN:8014230472065

Detalles de producto : C68G/1-GONDOLA EXPOSITIVA MT1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x3x3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68500 g |
| Número de compartimentos | 1 |
| Longitud | 3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Anchura | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1959,25 € Sin IVA
/ unidad
2370,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
