1293BX/DVD-EXPOSITOR VACIO P. 1293BX/DD
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1293BX/DVD
Rubix:798171376000
fabricante:012930754
EAN:8014230454603

Detalles de producto : 1293BX/DVD-EXPOSITOR VACIO P. 1293BX/DD
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x260x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2420 g |
| Número de compartimentos | 90 |
| Longitud | 120 mm |
| Altura | 260 mm |
| Anchura | 340 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,18 € Sin IVA
/ unidad
118,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
