1293BX/DE-EXPOSITOR PARED 42 DESTORNIL.
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1293BX/DE
Rubix:798171477000
fabricante:012930705
EAN:8014230454719

Detalles de producto : 1293BX/DE-EXPOSITOR PARED 42 DESTORNIL.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x3x3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6370 g |
| Número de compartimentos | 90 |
| Longitud | 3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Anchura | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
641,75 € Sin IVA
/ unidad
776,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
