Referencias
Gedore:1100 W-001
Rubix:798573040000
fabricante:2836181
EAN:4010886939499



Detalles de producto : 2836181 1100 W-001
• para ampliar las L-BOXX® vacías 136
Placa de herramientas con surtido de alicates/destornilladores para ampliar las L-BOXX® vacías
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Número de compartimentos | 6 |
| Longitud | 375 mm |
| Altura | 20 mm |
| Anchura | 310 mm |
| Material | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,11 € Sin IVA
/ unidad
223,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
