Referencias
Beta Tools:C68G/2
Rubix:798163343000
fabricante:068000052
EAN:8014230472089

Detalles de producto : C68G/2-GONDOLA EXPOSITIVA MT2
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x3x3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 125500 g |
| Número de compartimentos | 1 |
| Longitud | 3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Anchura | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3604,00 € Sin IVA
/ unidad
4360,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
