942BX/DVG-EXPOSITOR VACIO PARA 942BX/DG
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:942BX/DVG
Rubix:798169945000
fabricante:009420751
EAN:8014230466224

Detalles de producto : 942BX/DVG-EXPOSITOR VACIO PARA 942BX/DG
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 345x255x135 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2000 g |
| Número de compartimentos | 43 |
| Longitud | 135 mm |
| Altura | 255 mm |
| Anchura | 345 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,33 € Sin IVA
/ unidad
117,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
