Referencias
Beta Tools:1694B/L50
Rubix:798164585000
fabricante:016940350
EAN:8014230463742

Detalles de producto : 1694B/L50-DISCOS METRICOS CON ASA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 365x190x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 811 g |
| Caja | aluminio |
| Longitud | 50 m |
| Anchura | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,45 € Sin IVA
/ unidad
79,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
