FLEXOMETRO 5MX19 MM 893B.519PB

Cinta métrica caja ABS

Ver información técnica

Referencias

Facom:893B.519PB
Rubix:798725286000
EAN:3662424081187
brand logo

Resumen técnico

Cajaabs
Longitud5 m
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FLEXOMETRO 5MX19 MM 893B.519PB


Caixa ergonómica, em ABS Fita com revestimento em nylon de cor mate e anti-reflexo.
Grande rigidez da fita.
Rebites de alta resistência:
- 2 rebites com placa de reforço de inox nas de 2 e 3m.
- 3 rebies com placa de reforço de inox nas de 5 e 8m.
Fita gravada em dupla face para utilização como régua.

Cualidades

Allows you to use your tape measure as a ruler. Locking button with automatic return. Belt clip.

Información técnica


Atributos
Cajaabs
Longitud5 m
Anchura19 mm
Tipocinta métrica de doble cara
14,05 Sin IVA
/ unidad
17,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días