CINTA METRICA DE BOLSILLOMETALER 2MX16 MM BLANCA
Cinta métrica de bolsillo BMImeter blanca
Ver información técnicaReferencias
BMI:429241021
Rubix:799290148000
fabricante:429241021
EAN:4007368104957
Detalles de producto : CINTA METRICA DE BOLSILLOMETALER 2MX16 MM BLANCA
Cinta métrica de bolsillo BMImeter
Características: Gracias a un tratamiento especial de la cinta de acero fino, ésta sale de forma automática. Curvatura convexa. Pintada en blanco, totalmente irrompible y resistente al agua. La cinta queda plana sobre la mesa, lo que permite un correcta transferencia de las medidas. Se suministra con tope y clip de cinturón. Precisión de medición conforme a la clase de Precisión II de la CE.
Características: Gracias a un tratamiento especial de la cinta de acero fino, ésta sale de forma automática. Curvatura convexa. Pintada en blanco, totalmente irrompible y resistente al agua. La cinta queda plana sobre la mesa, lo que permite un correcta transferencia de las medidas. Se suministra con tope y clip de cinturón. Precisión de medición conforme a la clase de Precisión II de la CE.
Folding rule 2mx16 Stopper and belt clip
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,97 € Sin IVA
/ unidad
10,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días