FLEXOMETRO ERGO 867690 8 MT X 25 MM MAGNET VERTICAL CLASE II

Flexómetro Ergo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:867690
Rubix:798933821000
EAN:3660338217289
867682
Resumen técnico
Cajabi material
Longitud8 m
Anchura25 mm
Documentos

Detalles de producto : FLEXOMETRO ERGO 867690 8 MT X 25 MM MAGNET VERTICAL CLASE II


Carcasa ergonómica bimaterial .

Doble graduación:
- Anverso en horizontal
- Reverso en vertical


Bloqueo automático de la cinta.
Cinta de nailon, acabado mate. Color blanco antirreflectante


Escuadra magnética y garra para una fijación óptima en una gran cantidad de superficies

Clip de cinturón + correa de sujeción de caucho MID 2014 32UE - Clase II

Información técnica


Atributos
Cajabi material
Longitud8 m
Anchura25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,48 Sin IVA
/ unidad
22,36 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días