MTB-3-16-M-E FLEXOMETRO
Cintas métricas cortas con empuñadura de goma
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:MTB-3-16-M-E
Rubix:798418689000
EAN:7314150119141

Documentos
Detalles de producto : MTB-3-16-M-E FLEXOMETRO
Cualidades
Marcas permanentes de alto contraste fáciles de leer en la hoja de acero al carbono de alta calidad recubierta de nylon antirreflectante|Más fácil de usar ya que la hoja permanece fuera hasta que se activa el botón de retracción gracias al sistema de bloqueo automático|Menos posibilidades de daños si se cae gracias a la funda de goma que absorbe los impactos|Clip para cinturón integrado fácil de llevar|Cinta de Clase II
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 155 g |
|---|---|
| Longitud | 3 m |
| Anchura | 16 mm |
| Tipo | pocket tape |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,65 € Sin IVA
/ unidad
9,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días