FLEXOMETROS 5M X 19MM 0-33-552

Flexómetro Powerlock 5m x 19mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-33-552
Rubix:798252423000
EAN:3253560335526
brand logo

Resumen técnico

Cajaacero inoxidable
Longitud5 m
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FLEXOMETROS 5M X 19MM 0-33-552


Descripción Caja de material sintético cromada. Cinta revestida de Mylar® para mayor durabilidad. 3 remaches. Bloqueo de la hoja. Gancho deslizante para tomar medidas interiores y exteriores “Cero real”. Clip para cinturón. Dos longitudes: 3 m y 5 m. Nuevo diseño más compacto. Rebobinado suave. Caja de material sintético cromada Cinta revestida de Mylar® para mayor durabilidad 3 remaches Bloqueo de la hoja Gancho deslizante para tomar medidas interiores y exteriores “Cero real” Clip para cinturón Dos longitudes: 3 m y 5 m Nuevo diseño más compacto Rebobinado suave
Flexómetro Powerlock 5m x 19mm

Cualidades

Caja de material sintético cromada Cinta revestida de Mylar® para mayor durabilidad 3 remaches Bloqueo de la hoja Gancho deslizante para tomar medidas interiores y exteriores “Cero real”

Información técnica


Atributos
Cajaacero inoxidable
Longitud5 m
Anchura19 mm
Tipomeasuring tape
20,49 Sin IVA
/ unidad
24,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días