FLEXOMETRO BI-MATERIAL 3MX19 MM 87A.319PB

897A - Cinta métrica cajetín "grip"

Ver información técnica

Referencias

Facom:897A.319PB
Rubix:798999406000
EAN:3662424051104
brand logo

Resumen técnico

Cajaabs
Longitud3 m
Anchura19 mm

Detalles de producto : FLEXOMETRO BI-MATERIAL 3MX19 MM 87A.319PB


Revestimiento blando resistente a los golpes y a las condiciones de usos intensivos.
Cinta de tereftalato de polietileno permite una durabilidad incrementada, mate antirreflejos.
897A.
319:
Gancho 2 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable.
897A.
528 - 897A.
828:
Gancho 3 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable.
Rigidez horizontal y vertical de la cinta, ver tabla dimensional.
Gancho para colgar de la cintura de acero inoxidable.

Información técnica


Atributos
Cajaabs
Longitud3 m
Anchura19 mm
14,85 € Sin IVA
/ unidad
17,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días