Referencias
Beta Tools:1178BM/P
Rubix:798171220000
fabricante:011780102
EAN:8014230513294


Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Capacidad de corte | 36.5 mm |
| Longitud | 36.5 mm |
Detalles de producto : 1178BM/P-ALICATES LISA-AHUSADA-CURV. BM
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 95 g |
| Forma de la punta | semirredondo |
| Capacidad de corte | 36.5 mm |
| Longitud | 36.5 mm |
| Material | acero al cromo-vanadio de alta resistencia |
| Longitud del pitorro | 36.5 mm |
| Peso | 95 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días