ALICATE BOCA PLANA 160 MM M/BIMAT

188A.CPE - Alicates de bocas planas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:188A.16CPE
Rubix:798674361000
EAN:3662424087363
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro46 mm
Longitud168 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ALICATE BOCA PLANA 160 MM M/BIMAT


• Bocas planas, finamente estriadas y afiladas combinando agarre firma y accesibilidad. - 188A: Bocas rectas - 188AC: Bocas acodadas • Aleación de acero al carbono particularmente resistente. • Fundas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos con: - Muelle de recuperación - Anilla de fijación (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm) • Presentación: Cromada, resistente a la corrosión
ALICATE PUNTAS PLANAS 160MM

Información técnica


Atributos
Peso neto140 g
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro46 mm
Longitud168 mm
Capacidad de corte18 mm
Peso140 g
4 mm
168 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,44 Sin IVA
/ unidad
31,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días