Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3208B-2RSTN, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3208B-2RSTN
Rubix:003208040003
fabricante:3208B-2RSTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3208B-2RSTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 585 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | un sello de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,30 € Sin IVA
/ unidad
86,27 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h