Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3307, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 34.9 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:3307
Rubix:798002191000
fabricante:3307J N
EAN:00029176072536
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura34.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3307 J


El diseño y el funcionamiento de los rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera corresponden a la de una pareja de rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera con disposición espalda contra espalda. Absorben las fuerzas radiales y axiales en ambas direcciones. También aceptan los esfuerzos tipo momentos. Los rodamientos de las series 32.. y 33.. con el sufijo “BTNG” tienen un ángulo de contacto de 25º y se suministran con jaula de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio. Estos rodamientos no cuentan con ranuras de llenado y, por lo tanto, pueden aceptar las fuerzas axiales en ambas direcciones. Igual que en la versión abierta, NSK también ofrece rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera con el sufijo “BTNG” con blindado o sellado en uno o ambos lados del rodamiento. Todos los rodamientos de las series 32..BTNG y 33..BTNG se entregan de serie engrasados. La versión con jaula de acero prensado debe usarse con temperaturas de funcionamiento que superen los 120ºC

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important

Información técnica


Atributos
Peso neto780 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura34.9 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie3307..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia5600 rpm
Velocidad límite7500 rpm
Ángulo32 °
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r47500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48500 N
83,84 € Sin IVA
/ unidad
101,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas