Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3002-2Z, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 13 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:3002-2Z
Rubix:798209554000
fabricante:0008740600000
EAN:4064328116665
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3002-2Z


Rodamiento de bolas de contacto angular 30..-B-2RZ-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura13 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie30..-b-2rz-tvh
Materialsteel
Velocidad de referencia15700 rpm
Velocidad límite17900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,62 Sin IVA
/ unidad
66,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas