Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3205B-2ZTN, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 20.6 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3205B-2ZTN
Rubix:003205060003
fabricante:3205B-2ZTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
Detalles de producto : 3205B-2ZTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,88 € Sin IVA
/ unidad
45,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días