Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3310 DMA, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 44.4 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3310 DMA
Rubix:798794562000
fabricante:38251
EAN:7316577296856
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura44.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3310 DMA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular, con aro interior de dos piezas, corresponden a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, aunque requieren menos espacio axial que el par equivalente de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular. El aro interior de dos piezas permite incorporar un mayor número de bolas, con un mayor ángulo de contacto, y proporciona una gran capacidad de carga, especialmente en el sentido axial.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44,4x110x110 mm
Peso neto2150 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura44.4 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33d
Materialbearing steel
Jaulalatón
Velocidad de referencia6700 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r85000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr93600 N
606,33 € Sin IVA
/ unidad
733,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas