Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 7207, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 17 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular SNR
Ver información técnicaReferencias
SNR:7207
Rubix:007207000106
EAN:3413520174163
Detalles de producto : 7207
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días


