Referencias
SKF:8870
Rubix:798079870000
fabricante:504758
EAN:0085311007146


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22.23 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 8870
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22.23 mm |
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,12 € Sin IVA
/ unidad
12,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días