HTS2-9535 90 120 12 K212 PTFE 24339365

Radial Shaft Seal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:MN03-10.17 90 X 120 X 0 X 12 X 0 PTFE K212
Rubix:798390999000
fabricante:24339365
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HTS2-9535 90 120 12 K212 PTFE 24339365


Simmerring for open housings. Significantly reduced friction compared to standard geometries due to the patented sealing lip.

Cualidades

•Good dry running properties
Steam resistant
Good thermal conductivity
Type can be easily matched to housing
Anti-adhesive

Aplicaciones

Fans;Gearboxes;Compressors;Pumps;Electrical Drives;Mixers;Machine Tools

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura12 mm
Materialptfe
Ejecuciónno aplicable
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,12 Sin IVA
/ unidad
583,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días