Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413437
Rubix:798389993000
fabricante:40413437


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4SLX2 45 80 10 72NBR 40413437
Anillo de estanqueidad de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Anillo de sellado
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,65 € Sin IVA
/ unidad
55,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días