Referencias
SKF:82560
Rubix:000082560049
fabricante:505236
EAN:0085311040129


Resumen técnico
| Diámetro interior | 209.55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260.35 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
Detalles de producto : 82560
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 616,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 209.55 mm |
| Diámetro exterior | 260.35 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,61 € Sin IVA
/ unidad
233,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días